Motion
151N-0030
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu TiCN, diamètre de perçage maximum de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI03708126
N° MFR151N-0030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu TiCN, diamètre de perçage maximum de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI03708126
N° MFR151N-0030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    15/16 po
  • Taille du siège
    1
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    151N-0030
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
151N-0030 15/16 MÈCHE DE SPADE