Motion
254206

DODGE
254206

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Réduction à phase unique, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03709914
N° MFR254206
Prix10,419.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
254206

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Réduction à phase unique, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03709914
N° MFR254206
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
Prix10,419.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    8.2200 po;208.78 mm
  • Taille du boîtier
    4
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:65
  • Poids
    126 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254206
  • Numéro CUP du fabricant
    782475689354
  • Vitesse maximale
    2260 tr/min
  • Type de bride de montage
    HYDROIL (HXT)
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    9.9200 po;251.96 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Étape unique
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    3.690 hp
  • CUP_NON
    782475689354

Aperçu

Description du fabricant
HXT405AS,ASV ROULETTE À ALÉSAGE DROIT 254206