Motion
12TE6-BB-P
Extrémité de passage - 12 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre, 17-1/4 po de longueur, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03714843
N° MFR12TE6-BB-P
Prix288.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de passage - 12 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre, 17-1/4 po de longueur, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03714843
N° MFR12TE6-BB-P
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
Prix288.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Longueur du boulon
    1.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Longueur totale
    17-1/4 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la vis
    12 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    24.00 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    17.2500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    2.0000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Composants connexes
    Roulements, joints, arbres
  • Type de joint
    Plaque
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
12TE6-BB-P 12" T/E L/PI POUR RB/BB
  • Les extrémités extérieures de la auge sans pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité et le couvercle lorsqu’aucun support de auge n’est requis.
  • Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté