Motion
W268M35-MPB
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 8M-26-35, pas de 8 mm, largeur de courroie de 35 mm, 26 dents, reboréable
N° D’ARTICLE MI03714855
N° MFRW268M35-MPB
Prix340.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 8M-26-35, pas de 8 mm, largeur de courroie de 35 mm, 26 dents, reboréable
N° D’ARTICLE MI03714855
N° MFRW268M35-MPB
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
Prix340.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    35 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 1.3750 po
  • Largeur de la face
    1.732 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.953 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.348 po
  • Diamètre extérieur
    2.5540 po
  • Diamètre du pas
    2.6070 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-26-35
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950877044
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950877044

Aperçu

Description du fabricant
W268M35-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté