Motion
Q1-BB 3/4
Bague d’arbre intermédiaire conique divisé - Bague Q1 , alésage 3/4 po, diamètre extérieur de la bride 4-1/8 po, longueur 4-7/32 po
N° D’ARTICLE MI03714998
N° MFRQ1-BB 3/4
Prix367.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre intermédiaire conique divisé - Bague Q1 , alésage 3/4 po, diamètre extérieur de la bride 4-1/8 po, longueur 4-7/32 po
N° D’ARTICLE MI03714998
N° MFRQ1-BB 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix367.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    Q1
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.125 po
  • Épaisseur de la bride
    0.53125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5
  • Longueur totale
    4-7/32 po
  • Diamètre de l’arbre
    3/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.62 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.38
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Comprend
    (2) Roulements à billes
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Capacité de charge radiale
    1024 à 1,200 tr/min lb, 1088 à 1,000 tr/min lb, 1371 à 500 tr/min lb, 2344 à 100 tr/min lb, 894 à 1,800 tr/min lb
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    697950934228

Aperçu

Description du fabricant
Q1-BB 3/4 MST DOUBLURE DE LA GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté