Motion
20TE7-BB-P
Extrémité de passage - 20 po dia. de vis, 3.4375 po dia. d’alésage, 0.3750 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03715049
N° MFR20TE7-BB-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de passage - 20 po dia. de vis, 3.4375 po dia. d’alésage, 0.3750 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03715049
N° MFR20TE7-BB-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Longueur du boulon
    1.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre de la vis
    20 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    26.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Épaisseur
    0.3750 po
  • Poids
    90 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    26.2500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    2.5000 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    10
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Composants connexes
    Roulements, joints, arbres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
20TE7-BB-P EXTRÉMITÉ DU BAC DE 20 PO SANS PIEDS BB
  • Les extrémités extérieures de la auge sans pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité et le couvercle lorsqu’aucun support de auge n’est requis.
  • Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté