Motion
VCR-2-1/2-E
Rouleau de chenille à rainure en V VCR-2-1/2-E - 2.5000 po de diamètre, 1.3125 po de largeur, 1.5000 po de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI03717899
N° MFRVCR-2-1/2-E
Prix191.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de chenille à rainure en V VCR-2-1/2-E - 2.5000 po de diamètre, 1.3125 po de largeur, 1.5000 po de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI03717899
N° MFRVCR-2-1/2-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.86 po
  • Excentricité
    0.03 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.3125 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Filetage Taille  
    M30x.35
  • Poids
    1.4 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    11/16 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VCR-2-1/2-E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041185135
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    VCR-2-1/2-E
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    magnétoscope Smith-Trax
  • Type de goujon
    Goujon standard pour rouleau sur rail
  • CUP_NON
    651041185135

Aperçu

Description du fabricant
VCR-2-1/2-E ROULEAU DE DÉTENTE
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée