Motion
SEAU SYNCOOL 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOOL 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air SYNCOOL – 5 gal, seau, qualité ISO 46 , qualité SAE 10
N° D’ARTICLE MI03720571
N° MFRSYNCOOL 5GAL PAIL
Prix673.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOOL 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air SYNCOOL – 5 gal, seau, qualité ISO 46 , qualité SAE 10
N° D’ARTICLE MI03720571
N° MFRSYNCOOL 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix673.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Application
    LUBRIPLATE Syncool est un fluide de polyglycolester 100 % synthétique conçu pour des performances élevées dans les compresseurs d’air rotatifs à vis et à aubes rotatives où des températures de fonctionnement élevées sont présentes.
  • Type de base
    Polyglycolester syntéthtique (PGE)
  • Composition
    Huile synétique à base de polyglycolester (PGE)
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Il est biodégradable •Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et à l’oxydation •Non carbonisant qui élimine les dépôts nocifs
  • Point d’éclair
    277°C/530 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215596409
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    210 °F
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Plage de température
    210 à 240 °F
  • CUP_NON
    089215596409
  • Viscosité
    41
  • Indice de viscosité
    172
  • Température de travail
    210 °F / 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE 5 GAL SYNCOOL L0964-060
  • Il est biodégradable
  • Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et à l’oxydation
  • Non carbonisant qui élimine les dépôts nocifs