Motion
E90BP-2

ENERGIZER
E90BP-2

Batterie standard Energizer ZeroMercury - N, Chimie : alcalin, 1.5 volts, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI03723880
N° MFRE90BP-2
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
E90BP-2

Batterie standard Energizer ZeroMercury - N, Chimie : alcalin, 1.5 volts, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI03723880
N° MFRE90BP-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    N
  • Diamètre
    0.43 po
  • Dimensions
    12 dia. x 30.2
  • Hauteur
    1.12 po
  • Hauteur totale
    1.19 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    0.48 po

Détails

  • Application
    Caméra
  • Capacité de la batterie
    300 mAh
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Piles alcalines miniatures Energizer N 1.5V , offrant une une alimentation fiable de vos gadgets • Compatible avec une variété d’appareils, y compris votre caméra, contrôleurs de jeux vidéo, Casques d’écoute Bluetooth, et des glucomètres et des moniteurs de sang • Taille des cellules : N/E90; Type : alcalin miniature ; Volt : 1.5 • Remplacement pour : 4001, 810, 910A, AM5, LR1, MN9100, UM-5 • Ces piles alcalines EnergizerMD sans mercure alimentent de manière responsable les appareils avec moins d’impact sur l’environnement • Puissant : Les batteries spécialisées Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui
  • Code Iec
    LR1
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Normes respectées
    ANSI
  • Tension
    1.5 V

Aperçu

Description du fabricant
E90BP-2 N-2 2PK PILES
  • Piles alcalines miniatures Energizer N 1.5V , fournissant une puissance durable et fiable à vos gadgets
  • Compatible avec une variété d’appareils, y compris votre caméra, les contrôleurs de jeux vidéo, les casques Bluetooth et les glucomètres et les moniteurs de sang
  • Taille de la cellule : N/E90; Type : alcalin miniature; Volt : 1.5
  • Remplacement pour : 4001, 810, 910A, AM5, LR1, MN9100, UM-5
  • Ces piles alcalines Energizer sans mercure alimentent de manière responsable les appareils avec moins d’impact sur l’environnement
  • Puissant : Les batteries spécialisées Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui