Motion
50XLO C/L C/P P/F

MORSE
50XLO C/L C/P P/F

Maillon de connexion 2361954 - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03739219
N° MFR50XLO C/L C/P P/F
Prix51.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
50XLO C/L C/P P/F

Maillon de connexion 2361954 - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03739219
N° MFR50XLO C/L C/P P/F
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
Votre prix51.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5940 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50XLO C/L C/P P/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460389820
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662460389820

Aperçu

Description du fabricant
50XLO CL CP PF CONN LINK
  • Une qualité et une performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse réduisent la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif