Motion
1001583
Nettoyant tout usage Misty® 1001583 , prêt à l’emploi, 20 oz, aérosol, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI03740746
N° MFR1001583
Prix8.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant tout usage Misty® 1001583 , prêt à l’emploi, 20 oz, aérosol, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI03740746
N° MFR1001583

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Hauteur
    9.75 po.
  • Longueur
    2.63 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.90 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.40 po
  • Poids
    1.53 lb
  • Largeur
    2.63 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    Sans alcool
  • Teneur en ammoniac
    Sans ammoniaque
  • Application
    nettoyant/dégraissant pour surfaces
  • Instructions pour la demande
    la mousse adhérente lui permet de rester sur les surfaces verticales pour dissoudre rapidement la saleté, les taches, la graisse et les traces de doigts
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyants
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme cancérigènes. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Agrumes
  • Surfaces nettoyées
    Portes, murs, plastique, planchers, appareils électroménagers
  • CUP_NON
    723783200138

Aperçu

Description du fabricant
UN00169 MST NETTOYANT TOUT PURP 20N19
  • Un nettoyant polyvalent extrêmement efficace pour une variété de surfaces dures
  • La mousse à action rapide adhère aux surfaces verticales et déloge les saletés tenaces
  • La vanne 360° permet de pulvériser à l’envers
  • Aucun solvant agressif ni distillat de pétrole
  • Parfum d’agrumes agréable