Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur83 mm
- Largeur totale12 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique5490 N
- Description longueLe LRT6912 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 83 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, conçue pour les machines compactes nécessitant un support fiable de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT6912
- Rpm max.45000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique5330 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure