Motion
GS28/38 ARAIGNÉE 98 OREILLE A

LOVEJOY INC
GS28/38 SPIDER 98 SHORE A

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée, 11700 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03760124
N° MFRGS28/38 SPIDER 98 SHORE A
Prix59.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS28/38 SPIDER 98 SHORE A

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée, 11700 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03760124
N° MFRGS28/38 SPIDER 98 SHORE A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS28
  • Épaisseur de l’élément
    0,590 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS28
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467255
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672551
  • Rpm max.
    11700 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    2832 po
  • CUP_NON
    685144672551

Aperçu

Description du fabricant
GS28-SPIDER-98A ROUGE-UR