Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsMini Ztek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992007509
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Usage général pour les applications intérieures qui nécessitent une protection contre les chocs
- Offre une protection contre les reflets excessifs
- Offre une protection à 99 % contre les rayons UV-A et UV-B nocifs
- Verres résistants aux égratignures 100 % polycarbonate
- Verres résistants aux rayures
- La lentille unique enveloppante économique offre une vue panoramique complète
- Conçu pour les visages de plus petite taille, il est idéal pour les femmes
- Les embouts de branches en caoutchouc souple et antidérapant offrent un ajustement non contraignant
- Pont nasal intégré
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1-2003 en matière d’impact élevé
- Certifié CE EN166
- CAN/CSA Z94.3-07