Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po
- Diamètre maximal de la fixation3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 9/32 po
- Diamètre min. de la fixation3/32 po, 3/8 po, 5/32 po, 7/32 po, 9/32 po
- Longueur totale2 po, 2-3/16 po, 2-9/16 po, 3-5/16 po, 3-5/8 po
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour retirer les goujons, boulons, vis à six pans creux et raccords cassés. Conception agressive en spirale de la main gauche pour une puissance de préhension supplémentaire. Les cannelures en spirale sont conçues pour s’enfoncer plus profondément dans le métal lorsque vous tournez l’outil, de sorte que lorsque la résistance de fixation augmente, la prise de l’extracteur augmente. La taille de l’extracteur et la taille de mèche recommandée sont gravées sur chaque outil.
- Direction du filetage compatibleFiletage à gauche
- ComprendBoîtier d’index en métal
- Extracteur individuel ou ensembleEnsemble d’extracteurs
- Page de produit du fabricant
- Nombre d'extracteurs inclus10
- CUP_NON042526111198