Motion
HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068

HYDAC CORP
HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068

Collier de serrage pour tuyau de service standard - Module d’empilage, 1.90 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03763326
N° MFRHRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068
Prix33.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068

Collier de serrage pour tuyau de service standard - Module d’empilage, 1.90 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03763326
N° MFRHRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068
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
Prix33.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.90 po
  • Taille de la pince
    6
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059068
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 6 D 48.3 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté