Motion
RFMP/HC165VD10E1.0/12T

HYDAC CORP
RFMP/HC165VD10E1.0/12T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 165 , débit maximal de 43 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03764461
N° MFRRFMP/HC165VD10E1.0/12T
Prix320.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFMP/HC165VD10E1.0/12T

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RFM, taille 165 , débit maximal de 43 gal/min, pression de fissuration de dérivation de 101.5 psi max., 43 psi
N° D’ARTICLE MI03764461
N° MFRRFMP/HC165VD10E1.0/12T
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
Prix320.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    165

Détails

  • Matériau du filtre
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    43 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFMP/HC165VD10E1.0/12T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon