Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.1650 po
- Anneau extérieur Largeur0.9450 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale1.2990 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKX00+HA2000
- CUP_NON0808250148165