Motion
893300

JUSTRITE
893300

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 30 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 35 x 36 x 24 po
N° D’ARTICLE MI03777988
N° MFR893300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
893300

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 30 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 35 x 36 x 24 po
N° D’ARTICLE MI03777988
N° MFR893300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Dimensions
    35 x 36 x 24 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    35 po
  • Profondeur de la tablette
    20 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI MH28.1, NFPA 30, OSHA 29 CFR 1910.106(d)(3)
  • Capacité
    30 gal
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Approbation Fm
    Approuvé FM
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Type de verrouillage
    Verrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de tablettes
    1

Aperçu

Description du fabricant
893300 30GAL JUSTRITE SURE-GRIP