Motion
PC3613
Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI03780662
N° MFRPC3613
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI03780662
N° MFRPC3613
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    21 po.
  • Hauteur totale
    40 po.
  • Largeur totale
    40 po.
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Intensité
    6
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PC3613
  • Numéro CUP du fabricant
    15449936131
  • Débit d’air maximal
    10900 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    10900 tr/min
  • CUP_NON
    15449936131
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR COMPLET PC3613 36 PO AVEC ROUES