Motion
90383

BRADY
90383

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : EXTINCTEUR D’INCENDIE À L’INTÉRIEUR, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03797609
N° MFR90383
Prix20.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
90383

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : EXTINCTEUR D’INCENDIE À L’INTÉRIEUR, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03797609
N° MFR90383
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
Prix20.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    EXTINCTEUR À L’INTÉRIEUR
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.157(c)(1), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Type de symbole
    Extincteur
  • CUP_NON
    75447390383

Aperçu

Description du fabricant
90383 PANNEAUX DIRECTIONNELS ET DE SORTIE