Motion
25914

BRADY
25914

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800934
N° MFR25914
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
25914

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800934
N° MFR25914
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
Prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Polystyrène
  • Couleur
    Rouge/Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polystyrène
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, Méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method des États-Unis N° 191A, OSHA, SAE
  • Type de symbole
    Cylindre
  • CUP_NON
    75447325914

Aperçu

Description du fabricant
25914 AFFICHE INCENDIE