Motion
78002

BRADY
78002

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : Danger - Interdiction sur le chantier de construction, 18 en hauteur, 24 en largeur
N° D’ARTICLE MI03802630
N° MFR78002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
78002

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : Danger - Interdiction sur le chantier de construction, 18 en hauteur, 24 en largeur
N° D’ARTICLE MI03802630
N° MFR78002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18 po
  • Épaisseur
    0.156 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polypropylène
  • Message
    Danger – Le chantier de construction doit être gardé à l’écart
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Zone de construction
  • Montage
    Trous de montage/mur
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638
  • CUP_NON
    75447378002

Aperçu

Description du fabricant
78002 AFFICHE TEMPORAIRE