Motion
CABLO-10

BRADY
CABLO-10

Dispositif de verrouillage de câble économique avec câble de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03815650
N° MFRCABLO-10
Prix42.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
CABLO-10

Dispositif de verrouillage de câble économique avec câble de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03815650
N° MFRCABLO-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    0.65 po
  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Diamètre du câble
    3/16 po
  • Longueur du câble
    10 pi
  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po

Détails

  • Couleur du corps
    Rouge
  • Matériau du corps
    Polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Couleur du câble
    Rouge
  • Matériau de la gaine du câble
    Plastique
  • Matériau du câble
    Acier
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre maximal de cadenas
    6
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type
    Verrouillage du câble de serrage de la languette

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DU CÂBLE DE VITRAGE CABLO-10