Motion
CABLO

BRADY
CABLO

Dispositif de verrouillage de câble économique avec câble de 6 pi
N° D’ARTICLE MI03815651
N° MFRCABLO
Prix42.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
CABLO

Dispositif de verrouillage de câble économique avec câble de 6 pi
N° D’ARTICLE MI03815651
N° MFRCABLO
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
Prix42.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    0.65 po
  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Diamètre du câble
    3/16 po
  • Longueur du câble
    6 po
  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po

Détails

  • Couleur du corps
    Rouge
  • Matériau du corps
    Polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Couleur du câble
    Rouge
  • Matériau de la gaine du câble
    Plastique
  • Matériau du câble
    Acier
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre maximal de cadenas
    6
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type
    Verrouillage du câble de serrage de la languette

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE CÂBLE CABLO PRINZING