Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille de l’alésage3 po
- Diamètre max. du dégagement5.3970 po
- Diamètre extérieur5 po
- Taille de la vis1/2-20x1 3/4
- Poids4.790 lb
- Largeur1.3750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPH-48-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452902433