Motion
65688

BRADY
65688

120V Verrouillages de disjoncteurs Snap-On, 6/paquet
N° D’ARTICLE MI03832394
N° MFR65688
Prix35.71 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65688

120V Verrouillages de disjoncteurs Snap-On, 6/paquet
N° D’ARTICLE MI03832394
N° MFR65688
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
Prix35.71 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de verrouillage
    0.83 po
  • Longueur de verrouillage
    2.15 po
  • Diamètre de la largeur de verrouillage
    0.35 po
  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po

Détails

  • Type de verrouillage du disjoncteur
    Unipolaire
  • Couleur
    Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Disjoncteur
  • Matériel
    Nylon/Acier inoxydable
  • Message
    Aucun message sur l’appareil
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447365688
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
65688 VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR UNIPOLAIRE