Motion
86629

BRADY
86629

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 4 po de large, 7 po de haut
N° D’ARTICLE MI03832554
N° MFR86629
Prix59.51 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86629

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 4 po de large, 7 po de haut
N° D’ARTICLE MI03832554
N° MFR86629
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
Prix59.51 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    ATTENTION Cet échafaudage NE RÉPOND PAS aux spécifications fédérales/provinciales de l’OSHA TOUS les employés qui travaillent sur cet échafaudage doivent porter et utiliser un harnais de sécurité approuvé. NE PAS MODIFIER
  • Retour du message
    ATTENTION Cet échafaudage NE RÉPOND PAS aux spécifications fédérales/provinciales de l’OSHA
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Objet du message
    Dossier d’inspection non spécifique
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation
  • CUP_NON
    75447386629

Aperçu

Description du fabricant
86629 ÉTIQUETTES D’ÉCHAFAUDAGE