Spécifications
Dimensions
- Taille de la chaîne9/32 po
- Longueur du maillon intérieur0.883 po
- Largeur du maillon intérieur0.395 po
- Longueur totale500 pi
- Poids1.00 lb
- Poids par pied0.73 lb
- Limite de charge de travail4,300 lb
Détails
- Qualité chaîneGrade 100
- CouleurNoir
- Type de palan compatiblePalan CM
- Revêtement de finitionRevêtement noir écologique
- Liens par pied ou compteur13.6/pi
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Normes respectéesASME B30.9, OSHA 1910.184, testé à l’épreuve
- CUP_NON043927607389
Aperçu
- Conforme aux normes ASTM A973 et NACM
- Limite de charge utile 25 % plus élevée que celle de la catégorie 8
- Revêtement noir écologique pour une apparence distincte et une identification facile
- Certification incluse avec chaque fût
- Testé à 100 %
- Facteur de conception 4:1