Motion
HMK1916

NTN
HMK1916

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03848172
N° MFRHMK1916
Prix27.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK1916

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03848172
N° MFRHMK1916
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
Votre prix27.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0630 po
  • Global Largeur  
    0.6299 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HMK1916 Drawn Cup présente un diamètre d’alésage de 0.7480 po, un type de fermeture ouverte, une configuration de coupelle à bouts ouverts dessinés, un diamètre extérieur de 1.0630 po, une largeur globale de 0.6299 po et un poids de 0.055 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes d’entraînement industriels et les assemblages mécaniques.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073782
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073782

Aperçu

Description du fabricant
HMK1916 ROULEAU À AIGUILLES BRG