Motion
CTK70MP
Ensemble d’outils combinés à entraînement de 1/4 po et 3/8 po - 70 pièces
N° D’ARTICLE MI03864094
N° MFRCTK70MP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’outils combinés à entraînement de 1/4 po et 3/8 po - 70 pièces
N° D’ARTICLE MI03864094
N° MFRCTK70MP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Nombre d'outils dans l'ensemble
    70
  • Outils spécifiques inclus
    (12) Clé mixte, (12) Mèches de tournevis, (2) Extension, (2) Entraînement à cliquet, (32) Douille, (8) Clés hexagonales SAE, Adaptateur, Tournevis à embout
  • Type de trousse d’outils
    Ensemble d’outils à usage général
  • Catégorie générale de l’ensemble d’outils
    Ensemble combiné de douilles et d’outils
  • Type spécifique d'ensemble d'outils
    Ensemble d’outils combinés à entraînement de 1/4 po et 3/8 po
  • Type d’outil inclus
    Clé hexagonale, clé à cliquet, douille, clé

Aperçu

Description du fabricant
CTK70MPN JEU D'OUTILS 70 PIÈCES - FERMÉ
  • Avec des entraînements à cliquet à dégagement rapide de 1/4 po et 3/8 po, 32 douilles SAE et métriques, 12 clés SAE et métriques combinées, plus 24 autres outils, c'est l'un des outils les plus polyvalents jamais assemblés
  • Qualité industrielle : conforme aux nouvelles spécifications ANSI et ASME strictes
  • Prise 3/8 po : prise à cliquet à dégagement rapide 72 dents, extension 3 po, (16) douilles à 12 pointes : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
  • Entraînement 1/4”  : entraînement à cliquet à dégagement rapide à 72 dents, extension de 3 po, (16) douilles à 6 pointes : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm
  • Garantie de satisfaction complète

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté