Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la trémie47-5/8 po
- Longueur de la trémie55 po
- Largeur de la trémie26-1/4 po
Détails
- CouleurNoir
- Processus de constructionMoulé par rotation
- Matériau du corps de la trémiePolyéthylène de densité moyenne
- Capacité de la trémie1/2 vg3
- Caractéristiques de fonctionnement de la trémieChariot élévateur à fourche, autodumping
- Nombre de roulettes4
- Roue ou stationnaireRoue