Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes4 po
- Hauteur37-3/4 po
- Longueur33-5/8 po
- Hauteur totale37-3/4 po
- Longueur totale33-5/8 po
- Largeur totale18-5/8 po
- Largeur18-5/8 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolypropylène
- Type de chariotChariot de service
- CouleurRouge
- Capacité de charge200 lb
- MatérielPlastique
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot3
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Normes respectéesApprouvé HACCP