Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur33.3 po
- Longueur37-7/8 po
- Hauteur totale33.3 po
- Longueur totale37.9 po
- Largeur totale19-1/4 po
- Largeur19.2 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolypropylène
- Type de chariotChariot utilitaire à poignée ergonomique robuste
- CouleurBeige
- Capacité de charge500 lb
- MatérielMousse structurale haute densité
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot2
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Normes respectéesUL, CSA