Motion
X-162-498

BRADY
X-162-498

Ruban de marquage d’identification d’équipement, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en vinyle, 1/2 po de large, noir/blanc
N° D’ARTICLE MI03881459
N° MFRX-162-498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
X-162-498

Ruban de marquage d’identification d’équipement, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en vinyle, 1/2 po de large, noir/blanc
N° D’ARTICLE MI03881459
N° MFRX-162-498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    0.0073 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    Idxpert
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Repositionnable
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC), reconnue UL
  • Type
    Ruban de marquage d’identification d’équipement, ruban de marquage de fils et de câbles

Aperçu

Description du fabricant
X-162-498 TOILE DE VINYLE XPERT REPO .5POX1.5