Motion
15R704
DISQUE DE MÉLANGE ENDURO-FLEX 7 PO GR40 PK10
N° D’ARTICLE MI03884494
N° MFR15R704
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DISQUE DE MÉLANGE ENDURO-FLEX 7 PO GR40 PK10
N° D’ARTICLE MI03884494
N° MFR15R704
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain abrasif au zircone
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Vis
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15R704
  • Numéro CUP du fabricant
    662980079720
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980079720

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 15-R-704 7PO X7/8PO 40 GRIT
  • Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; avec filetage intégral de 5/8 po à 11 po; endos de garniture Eco-Trim de 3 fois plus long; sécuritaire et facile à tailler; pour utilisation sur : acier, acier inoxydable; soudures de meulage et de finition; finition de surface; toujours utiliser une bride arrière; l’endos peut être taillé pour travailler dans les coins;