Motion
PAK956
Plateau de déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 12000 lb, capacité de puisard de 75 gal, dimensions : 50-1/4 x 98-1/4 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03891910
N° MFRPAK956
Prix1,285.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 12000 lb, capacité de puisard de 75 gal, dimensions : 50-1/4 x 98-1/4 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03891910
N° MFRPAK956
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
Prix1,285.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    50-1/4 x 98-1/4 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    12000 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    8
  • Capacité du puisard
    75 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK956-BK PIG 8-DRUM POLY
  • Les palettes de confinement les plus résistantes et les plus durables que vous pouvez acheter ne s’enrouleront pas et ne se plieront pas. Nous le garantissons.
  • Suffisamment résistant pour l’entreposage à long terme de liquides ayant des densités spécifiques élevées
  • La conception novatrice transfère le poids aux canaux porteurs pour maximiser la capacité
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La faible hauteur signifie que le chargement et le déchargement nécessitent moins d’effort et que les dessus de fût sont à portée de main
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Le bouchon de vidange en option vous permet de vider le puisard sans retirer les fûts ou la grille
  • L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement facile dans les deux sens (chargé ou déchargé)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation