Spécifications
Dimensions
- Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe31.75 mm
- Hauteur de coupe25.4 mm
- Longueur de tête34.3 mm
- Longueur totale152.4 mm
- Hauteur de la tige25.4 mm
- Largeur de tige25.4 mm
Détails
- Comp complète du style d’insertionWNMG 08 04 08
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Code complet du porte-outilsDWLNR 16 4D
- Insérer le styleWNMG 08 04 08
- Nombre d’encarts inclus1
- Pièces et accessoiresJeu de pinces, clé, cale, vis de cale
- RâteauNégatif
- Angle de râteau-6 °
- SérieT-max P
- Tige droite ou décaléeDroit
- Matériel pour porte-outilsAcier
- Style de porte-outilsDWLNR