Motion
0321024
Chaîne de machine à maillons torsadés – 1/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 440 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03908327
N° MFR0321024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de machine à maillons torsadés – 1/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 440 lb, diamètre de maillon de 0.18 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03908327
N° MFR0321024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.68 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.26 po
  • Lien Diamètre  
    0.18 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    1/0

Détails

  • Type de chaîne
    Machine à maillons torsadés
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    17.6/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    440 lb

Aperçu

Description du fabricant
MACHINE À MAILLONS TORSADÉS 0321024 CHN1/O