Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 12 po
- Hauteur7.25 po
- Taille hexagonale2.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.81 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur5.75 po
- Longueur totale5.75 po
- Poids global2.37 lb
- Taille du filetage2-12
- Poids2.37 lb
- Largeur2.59 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 12-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1GA24FRC24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau