Motion
FLUKE-179/EDA2

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-179/EDA2

Multimètre - affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03911374
N° MFRFLUKE-179/EDA2
Prix675.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-179/EDA2

Multimètre - affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03911374
N° MFRFLUKE-179/EDA2
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
Prix675.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    43 x 90 x 185 mm
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    420 g

Détails

  • Type de batterie
    Piles alcalines
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Normes respectées
    CSA, EN 61010-1 à 1000 V CAT IIIEN 61010-1 à 600 V CAT IV, homologué TV et en attente VDE, UL

Aperçu

Description du fabricant
FLUKE-179/EDA2 (2718166 ) ETRONICS DMM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté