Motion
D203-8NCR
Pince à bec effilé - 2-5/16 po de longueur de mâchoire, 8-7/16 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI03911650
N° MFRD203-8NCR
Prix56.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec effilé - 2-5/16 po de longueur de mâchoire, 8-7/16 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI03911650
N° MFRD203-8NCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2-5/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    8-7/16 po
  • Largeur de l’embout
    1/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Comprend un dénudeur de fils
  • Matériel
    Acier allié
  • Comp. de la jauge du fil de dénudage
    12 AWG

Aperçu

Description du fabricant
D203-8NCR PINCES, COUPEUSES LATÉRALES À BEC LONG