Motion
DÉLAVÉ 18-4

Fantech
FADE 18-4

Ventilateur d’échappement mural ou au plafond - entraînement direct, 18 po de diamètre, 115 V, 230 V, 1 ph, 6.39 A
N° D’ARTICLE MI03912318
N° MFRFADE 18-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FADE 18-4

Ventilateur d’échappement mural ou au plafond - entraînement direct, 18 po de diamètre, 115 V, 230 V, 1 ph, 6.39 A
N° D’ARTICLE MI03912318
N° MFRFADE 18-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    18 po
  • Dimensions d’ouverture
    18-1/2 x 18-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    24 po
  • Hauteur totale
    22-9/16 po
  • Largeur totale
    22-9/16 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Température maximale du flux d’air
    +100 °F
  • Débit d’air maximal
    4499 pcm
  • Courant du moteur
    6.39 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115 V, 230 V
  • Niveau sonore
    14.3 sons
  • Vitesse
    1550 tr/min
  • Normes respectées
    AMCA 301, ASHRAE, NFPA
  • Pression nominale statique
    0.1 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FADE 18-4 WHD 115V AVEC APPUI ET REGISTRE ASM