Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1.99 po
- Diamètre maximal de la mèche0.508 po
- Profondeur de perçage maximale1.41 po
- Diamètre minimum de la mèche0.472 po
- Longueur totale3.97 po
- Diamètre de la tige0.625 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDSM-3D
- SérieCHAMDRILLJET
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale