Motion
5020DU
Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 50 mm, longueur de 20 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI03920368
N° MFR5020DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 50 mm, longueur de 20 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI03920368
N° MFR5020DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9685 po, 50 mm
  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Valeur P maximale
    250 N/mm^2;36259.4 psi
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métal-polymère; auto-lubrifiant; doublé en PTFE; endos en acier; type divisé; conforme à la norme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Coussin cylindrique DU 50mm DI x 55mm OD x 20mm Largeur
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5020DU
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 3547, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
5020DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good