Motion
DWD110K

DEWALT
DWD110K

Perceuse ou tournevis à cordon - 650 W, puissance nominale de 8 A, 3/8 po, taille de mandrin de 10 mm, vitesse maximale : 2500 tr/min, réversible, poids d’outil de 4.1 lb
N° D’ARTICLE MI03920538
N° MFRDWD110K
Prix113.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWD110K

Perceuse ou tournevis à cordon - 650 W, puissance nominale de 8 A, 3/8 po, taille de mandrin de 10 mm, vitesse maximale : 2500 tr/min, réversible, poids d’outil de 4.1 lb
N° D’ARTICLE MI03920538
N° MFRDWD110K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po, 10 mm
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    9.6300 po
  • Largeur totale
    11.7500 po
  • Poids de l’outil
    4.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le moteur de 8.0 A offre une performance élevée dans les applications lourdes. Mandrin sans clé à cliquet entièrement métallique de 3/8 po pour une meilleure rétention des mèches. 0-2,500 Gâchette RPM, VSR pour plus de polyvalence dans les applications de perçage et de fixation. La conception de poignée à prise souple offre une surface de prise et un confort accrus. La construction entièrement à roulement à billes offre une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue de l’outil
  • Intensité
    8.0 A
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Type de mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Capacité de perçage en métal
    3/8 (mèche de torsion) en
  • Capacité de perçage du bois
    1 (mèche à palette) po, 1-1/8 (sciure à trous) po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Sac de trousse
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Nombre de pièces
    2
  • Puissance nominale
    8 A, 650 W
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    885911659703
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
DWD110K ENSEMBLE DE PERCEUSE À POIGNÉE PISTOLET 3/8 PO VSR
  • Le moteur de 8 A offre des performances élevées dans les applications lourdes
  • Cliquet de 3/8 po, mandrin sans clé pour une meilleure rétention de la mèche
  • 0-2,500 tr/min avec gâchette VSR pour plus de polyvalence dans les applications de perçage et de fixation
  • La poignée à prise souple offre une surface de prise et un confort accrus
  • La construction entièrement à roulement à billes offre une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue de l’outil

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté