Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834130761 est une meule à lamelles montée avec abrasif en céramique dans un grain de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, conçue pour un meulage agressif et une performance prolongée sur des matériaux exigeants.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834130761