Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP60
- Description longueLa 08834130784 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée à l’enlèvement de matériaux lourds.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834130784
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie
- Meilleur choix lorsque la finition supérieure est requise ou pour les applications à basse pression
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain grossier pour éliminer les éclats, les lignes de séparation et les égratignures prononcées