Motion
08834133006

NORTON ABRASIVES
08834133006

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P320 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922350
N° MFR08834133006
Prix19.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834133006

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P320 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922350
N° MFR08834133006
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
Prix19.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P320
  • Description longue
    La 08834133006 est une roue à lamelles verrouillables fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de P320 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 pouces, un diamètre de roue de 2 pouces et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée au raffinement de surface détaillé.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834133006

Aperçu

Description du fabricant
08834133006 XX-2005 1/4-20 THD 320 ARB M