Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Numéro de grainP50
- Description longueLa 08834137309 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d’alumine et un grain de P50 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour un meulage de précision agressif.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834137309
Aperçu
- Mélange d’oxyde d’aluminium de qualité supérieure durable pour un excellent taux de coupe sur les opérations de finition à basse pression
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain grossier pour éliminer les éclats, les lignes de séparation et les égratignures prononcées